simturn E3 klemhouder, cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA, lange uitvoering

Artikelnummer: TOA.TE3.51.C.19.05 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TOA.TE3.51.C.19.05 L
EAN/GTIN 4069769283624
Nummer fabrikant AZBF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA
Lange uitvoering

Technische parameters:

  • LK = 19,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,8 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • tmax = 5,0 mm