simturn GX klemhouder, cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA, tmax=20 mm

Artikelnummer: TOA.G18.36.04 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TOA.G18.36.04 L
EAN/GTIN 4069769283440
Nummer fabrikant AZA7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA
tmax=20 mm

Technische parameters:

  • L1 = 54,9 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • h1 = 31,6 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • LK = 36,0 mm
  • f1 = 14,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Schroef = ASCD