simturn E12 klemhouder, cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA, tmax=6 mm

Artikelnummer: TOA.E60.19.23 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TOA.E60.19.23 R
EAN/GTIN 4069769283051
Nummer fabrikant AZAF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA
tmax=6 mm

Technische parameters:

  • Spannelement = E16.1-4 IC R/L
  • w≥ = 1,0 mm
  • w≤ = 2,5 mm
  • b = 19,2 mm
  • f1 = 17,2 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • LK = 19,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • tmax = 6,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen