simturn E12 klemhouder, cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA, tmax=6 mm

Artikelnummer: TOA.E60.19.03 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TOA.E60.19.03 R
EAN/GTIN 4069769282986
Nummer fabrikant AZAD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA
tmax=6 mm

Technische parameters:

  • f1 = 15,7 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • Spannelement = E16.1-4 IC R/L
  • b = 19,2 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • LK = 19,0 mm