simturn OA klemhouder, basisbeugel met polygonale schacht, axiale bewerking, ØD1=63 mm

Artikelnummer: TOA.90C6 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TOA.90C6 L
EAN/GTIN 4069769282856
Nummer fabrikant ADQ6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn OA klemhouders
Basishouder met polygonale schacht, axiale bewerking
ØD1=63mm

Technische parameters:

  • L1 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • f2 = 36,5 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP