simturn OA klemhouder, basisbeugel met polygonale schacht, radiaal bewerkt, ØD1=50 mm

Artikelnummer: TOA.00C5 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TOA.00C5 L
EAN/GTIN 4069769282610
Nummer fabrikant AKM8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn OA klemhouders
Basishouder met polygonale schacht, radiale bewerking
ØD1=50mm

Technische parameters:

  • f2 = 4,2 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP
  • L1 = 40,0 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • L2 = 50,0 mm