Ultrasone materiaaldiktemeter

Artikelnummer: TN 300-0.01US
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TN 300-0.01US
EAN/GTIN 4045761139886
Nummer fabrikant TN 300-0.01US
L-nummer L40250 2783
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materiaaldiktemeter SAUTER TN 300-001US, afleesbaarheid 0,01 mm, meetfrequentie 2,5 MHz
  • Gegevensinterface USB inclusief (alleen voor modellen met afleesbaarheid [d] = 0,01 mm)
  • Scanmodus (10 metingen per sec.) of afzonderlijk meetpunt selecteerbaar
  • Intern geheugen
  • Selecteerbare eenheden: mm, inch
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5 % von [Max] ± 0,04 mm
  • Totale afmetingen B×D×H 150×74×32 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 2×1.5 V AA Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten