Hardmetalen inzetstuk - SCMT090405-GH-E CA415D

Artikelnummer: TMG05692
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMG05692
EAN/GTIN 4960664875436
Nummer fabrikant TMG05692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen inzetstuk - SCMT090405-GH-E CA415D

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.5 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.1 mm
Hoekradius (RE): 5
AN (GTC - vrijloophoek groot): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.1 mm
L (GTC - lengte snijrand): 9.1 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 904
Graad: CA415D
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GH
Spaanbreker: GH-E
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SCMT