Hardmetalen inzetstuk - SCMT170608-GM-E CA520D

Artikelnummer: TMF05750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMF05750
EAN/GTIN 4960664899821
Nummer fabrikant TMF05750
L-nummer L22150 242
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen inzetstuk - SCMT170608-GM-E CA520D

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 6.58 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 7 Degree
Hoekradius (RE): 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 16.8 mm
L (GTC - lengte snijrand): 16.8 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1706
Graad: CA520D
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GM
Spaanbreker: GM-E
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SCMT

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen