Snijplaat hardmetalen frees - PNMU1205ANer-GM CA6535

Artikelnummer: TMA05050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMA05050
EAN/GTIN 4960664686513
Nummer fabrikant TMA05050
L-nummer L22140 553
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat hardmetalen frees - PNMU1205ANer-GM CA6535

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
BCH (GTC - lengte schuine hoek): 2 mm
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand): 2 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.56 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.38 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 17.03 mm
KCH (GTC - hoek van schuine hoek): 28.7 Degree
KRINS (GTC - hoek snijrand groot): 43.33 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 108 Degree
Grootte: 1205
Graad: CA6535
Spaanbreker: GM
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GM
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
Omschrijving: PNMU
HAND (GTC - hand invoegen): R