Inzetstuk voor hardmetalen frezen - LOMU150504ER-GM CA6535

Artikelnummer: TMA04346
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMA04346
EAN/GTIN 4960664686445
Nummer fabrikant TMA04346
L-nummer L22140 605
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen frezen - LOMU150504ER-GM CA6535

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
Hoekradius/afschuining: 4
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 4.8 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.6 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.2 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat): 9.2 mm
L (GTC - lengte snijrand): 15.7 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 88 Degree
Grootte: 1505
Graad: CA6535
COATING (GTC - coating): CVD
Spaanbreker: GM
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GM
Omschrijving: LOMU
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): R