Snijplaat hardmetalen frees - ROMU1204M0ER-GH CA6535

Artikelnummer: TMA01102
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMA01102
EAN/GTIN 4960664731510
Nummer fabrikant TMA01102
L-nummer L22140 696
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat hardmetalen frees - ROMU1204M0ER-GH CA6535

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.75 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 5.56 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12 mm
Grootte: 1204
Graad: CA6535
COATING (GTC - coating): CVD
Spaanbreker: GH
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GH
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: ROMU