Inzetstuk voor hardmetalen frezen - BDMT070308ER-JT CA6535

Artikelnummer: TMA00287
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMA00287
EAN/GTIN 4960664731442
Nummer fabrikant TMA00287
L-nummer L22140 504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen frezen - BDMT070308ER-JT CA6535

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 2.3 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 2.6 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 4.6 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat): 4.6 mm
L (GTC - lengte snijrand): 6.7 mm
Hoekradius/afschuining: 8
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 703
Omschrijving: BDMT
Graad: CA6535
COATING (GTC - coating): CVD
Spaanbreker: JT
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): JT
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): R