VHM draadsnijplaat - 16IR14UN-TQ PR1515

Artikelnummer: TLG19808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TLG19808
EAN/GTIN 4960664836284
Nummer fabrikant TLG19808
L-nummer L22110 423
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VHM draadsnijplaat - 16IR14UN-TQ PR1515

Kenmerk:

Grootte: 16
Toonhoogte: 14,00
Intern/extern: Internal
Graad: PR1515
Draadsoort: UN