Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - 16ERG60-TQ PR1535

Artikelnummer: TLC19722
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TLC19722
EAN/GTIN 4960664804986
Nummer fabrikant TLC19722
L-nummer L22110 331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - 16ERG60-TQ PR1535

Kenmerk:

Grootte: 16
Toonhoogte: 60,00
Intern/extern: External
Draadsoort: M/UN
Graad: PR1535