Hardmetalen groefinzetstuk - GDM3020N-030PH PR1535

Artikelnummer: TLC10679
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TLC10679
EAN/GTIN 4960664733392
Nummer fabrikant TLC10679
L-nummer L22870 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen groefinzetstuk - GDM3020N-030PH PR1535

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.003 kg
REL (GTC - Hoekradius links): 0.3 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.3 mm
PFS (GTC - Profielformulier): 1
CEDC (GTC - aantal flenzen): 2
CW (GTC - maaibreedte): 3 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4 mm
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 5 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 5 Degree
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 5 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 8.5 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 20 mm
Groefbreedte: 3,00
CECC (GTC - conditiecode snijrand): E
Omschrijving: GDMS
COATING (GTC - coating): MEGACOAT NANO
HAND (GTC - hand invoegen): N
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): PH
Graad: PR1535
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S