Hardmetalen groefinzetstuk - FMM50-04 PR930

Artikelnummer: TKT10230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TKT10230
EAN/GTIN 4960664179886
Nummer fabrikant TKT10230
L-nummer L22310 115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen groefinzetstuk - FMM50-04 PR930

Kenmerk:

REL (GTC - Hoekradius links): 0.4 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.4 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 1
PFS (GTC - Profielformulier): 1
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.5 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 4.5 mm
CW (GTC - maaibreedte): 5 mm
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 6 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 6 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 8 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 12 mm
Groefbreedte: 5,00
Omschrijving: FMM
HAND (GTC - hand invoegen): N
Graad: PR930
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S
COATING (GTC - coating): TiCN