Hardmetalen groefinzetstuk - GBA43R200-100R PR1215

Artikelnummer: TKH17413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TKH17413
EAN/GTIN 4960664622146
Nummer fabrikant TKH17413
L-nummer L22400 521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen groefinzetstuk - GBA43R200-100R PR1215

Kenmerk:

ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 0 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.011 kg
PFS (GTC - Profielformulier): 1
REL (GTC - Hoekradius links): 1 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 1 mm
CW (GTC - maaibreedte): 2 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 3
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 4 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 22 mm
Groefbreedte: 2,00
CECC (GTC - conditiecode snijrand): E
Omschrijving: GBA
COATING (GTC - coating): MEGACOAT
Graad: PR1215
HAND (GTC - hand invoegen): R
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S