Hardmetalen groefinzetstuk - GER100-050BR PR1225

Artikelnummer: TKE16802
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TKE16802
EAN/GTIN 4960664659593
Nummer fabrikant TKE16802
L-nummer L22400 666
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen groefinzetstuk - GER100-050BR PR1225

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.002 kg
REL (GTC - Hoekradius links): 0.5 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.5 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 1
CW (GTC - maaibreedte): 1 mm
PFS (GTC - Profielformulier): 1
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 2 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 2 Degree
S (GTC - dikte wisselplaat): 3 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 3.18 mm
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 8.2 mm
Groefbreedte: 1,00
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
Omschrijving: GER
COATING (GTC - coating): MEGACOAT
Graad: PR1225
HAND (GTC - hand invoegen): R
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S