Tafelklem TK6 60/22

Artikelnummer: TK6
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TK6
EAN/GTIN 4008158015255
Nummer fabrikant TK6
L-nummer L80040 51
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal voor doe-het-zelf toepassingen en huishoudelijke apparaten
  • Speciaal accessoire voor hoekklemmen WS 3/WS 6, schroefklem S 10 en K Body REVO parallelklemmen KRE/KREV en KR/KRV om deze aan een werkbladrand vast te zetten

Kenmerk:

  • Overhead: 22 mm
  • Bouten: Ø8 mm
  • Spanwijdte: 60 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.