simturn K2.G WSP, schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel, P=0,75 mm

Artikelnummer: TK2.G.M075.02 EMU L X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TK2.G.M075.02 EMU L X808
EAN/GTIN 4069769277715
Nummer fabrikant AYNGX808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel
P = 0,75 mm

Technische parameters:

  • S = 3,3 mm
  • R = 0,11 mm
  • h3 = 0,46 mm
  • Helling (vanaf) = 0,75 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan