simturn K2.G WSP, schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, deelprofiel, meerbereik, P=0,7 - 1 mm

Artikelnummer: TK2.G.M070.01 EMU R X408
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TK2.G.M070.01 EMU R X408
EAN/GTIN 4069769277470
Nummer fabrikant AYMKX408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, deelprofiel, meerdere bereiken
P=0,7 - 1 mm

Technische parameters:

  • S = 3,1 mm
  • Helling (tot) = 1,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • Helling (vanaf) = 0,70 mm