simturn K2.G klemhouder, klemhouder voor de bewerking van kleine onderdelen, 9,525 x 9,525 mm, L=140 mm

Artikelnummer: TK2.G.0.375.A.14.04 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TK2.G.0.375.A.14.04 R
EAN/GTIN 4069769271263
Nummer fabrikant A22E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn K2.G klemhouder
Klemhouder voor de bewerking van kleine onderdelen
9,525 x 9,525 mm, L=140 mm

Technische parameters:

  • ØDa max = 20,0 mm
  • Schroef = ATKM
  • h = 9,525 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • Schroevendraaier = T10F
  • L2 = 19,0 mm
  • h1 = 9,52 mm
  • f1 = 5,72 mm
  • f = 9,72 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 9,525 mm