Beitelhouder - KGDL2012JX-3D51

Artikelnummer: THT05407
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT05407
EAN/GTIN 4960664775682
Nummer fabrikant THT05407
L-nummer L22160 565
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDL2012JX-3D51

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
CW (GTC - lengte snijrand): 3 mm
WF (GTC - functionele breedte): 10.8 mm
Schachtbreedte (B): 12
B (GTC - schachtbreedte): 12 mm
Schachthoogte (H): 20
H (GTC - hoogte schacht): 20 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 20 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 25.5 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 120
LF (GTC - functionele lengte): 120 mm
OAL (GTC - totale lengte): 120 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2012
Groefbreedte: 3.00-4.00
Hoofdlengte (links): 36,0
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): GDM3020N
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left