Beitelhouder - KGDFR2020K110-3B-Z

Artikelnummer: THT05306
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT05306
EAN/GTIN 4960664695874
Nummer fabrikant THT05306
L-nummer L22160 567
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDFR2020K110-3B-Z

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
Groefbreedte: 3
CW (GTC - lengte snijrand): 3 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 15 mm
WF (GTC - functionele breedte): 18.8 mm
Schachthoogte (H): 20
Schachtbreedte: 20
B (GTC - schachtbreedte): 20 mm
H (GTC - hoogte schacht): 20 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 20 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
DAXN (GTC - axiale groef od min): 110 mm
LF (GTC - functionele lengte): 125 mm
OAL (GTC - totale lengte): 125 mm
DAXX (GTC - axiale groef od max): 145 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2020
Diameter interval: 110-145
Groefdiepte: 15,0
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right