Beitelhouder - KGDFR2020X25-2AS

Artikelnummer: THT03984
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT03984
EAN/GTIN 4960664661350
Nummer fabrikant THT03984
L-nummer L22860 249
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDFR2020X25-2AS

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
CW (GTC - lengte snijrand): 2 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 6 mm
B (GTC - schachtbreedte): 20 mm
H (GTC - hoogte schacht): 20 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 20 mm
WF (GTC - functionele breedte): 23.5 mm
DAXN (GTC - axiale groef od min): 25 mm
DAXX (GTC - axiale groef od max): 30 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 115 mm
OAL (GTC - totale lengte): 115 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2020
HAND (GTC - snijrichting): R