Freesbody - MFF100R-M-SF

Artikelnummer: THN08546
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08546
EAN/GTIN 4960664938513
Nummer fabrikant THN08546
L-nummer L22160 380
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFF100R-M-SF

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - gewicht van item): 1.8 kg
Aantal wisselplaten: 2
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 4.76 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 9.525 mm
Boring (DCON): 32
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 32 mm
Hoogte (OAL): 50
OAL (GTC - totale lengte): 50 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
BD (GTC - Carrosseriediameter): 98 mm
DC (GTC - snijdiameter): 100 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 320
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 1600 1/min
Inwendige koelvloeistof: No
Diameter (DC): ø100
HAND (GTC - snijrichting): R