Freesbody - MFAH160RA-20T-SF

Artikelnummer: THN08377
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08377
EAN/GTIN 4960664834174
Nummer fabrikant THN08377
L-nummer L22160 333
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFAH160RA-20T-SF

Kenmerk:

Koudwater (GTC - lengte schuine hoek, pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand, pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
WT (GTC - gewicht van item): 3.3 kg
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.02 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 7.9 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 15 Degree
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 20
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 20
KCH (GTC - hoek schuine hoek hoek hoek hoek hoek hoek, pos. A): 21 Degree
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 50.8 mm
OAL (GTC - totale lengte): 55 mm
KRINS (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
DC (GTC - snijdiameter): 160 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2000
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 8000 1/min
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S