Beitelhouder - S25-DRV170M-5-05

Artikelnummer: THD11633
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD11633
EAN/GTIN 4960664833153
Nummer fabrikant THD11633
L-nummer L22290 541
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - S25-DRV170M-5-05

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.336 kg
RE (GTC - hoekradius, pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. B): 2.6 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. B): 5.25 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. B): 5.25 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. B): 7 Degree
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 16.1 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 17 mm
FLGT (GTC - Lengte bond): 23.39 mm
Schachtdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 25 mm
Diameter kraag (DCSFMS): 32
DF (GTC - flensdiameter): 32 mm
LS (GTC - schachtlengte): 54 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 85 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. B): 90 Degree
Lengte kop (LFS): 109
OHX (GTC - uitstekende lengte): 109 mm
Totale lengte (OAL): 163
OAL (GTC - totale lengte): 163 mm
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 177 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 250
Boordiepte (RDD): 5XD
Boordiepte (LU): 85,0
Diameter (DC): ø17,00
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
MIID (GTC - Master snijplaat identificatie, binnenkant mes, 1e stap): SCMT050210-GM-I
Inwendige koelvloeistof: Yes