Boorbeitelhouder - SF20-DRA170M-3

Artikelnummer: THD08670
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD08670
EAN/GTIN 4960664719211
Nummer fabrikant THD08670
L-nummer L22510 148
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorbeitelhouder - SF20-DRA170M-3

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.215 kg
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 2
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
FLGT (GTC - Lengte bond): 15.06 mm
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 16.6 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 17 mm
DCCTX (GTC - snijdiameter 1e stap maximum): 17.99 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
DF (GTC - flensdiameter): 25 mm
Schachtlengte (LS): 50
LS (GTC - schachtlengte): 50 mm
Boordiepte (LU): 54
LU (GTC - bruikbare lengte): 54 mm
LCF (GTC - lengte spaangroef): 67.2 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 80 mm
Totale lengte (OAL): 130
OAL (GTC - totale lengte): 130 mm
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 140 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
Schachtdiameter (DCON): 20,0
Boordiepte (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø17,00-17,99
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes