Beitelhouder - S25-DRZ2472-08

Artikelnummer: THD00120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD00120
EAN/GTIN 4960664166480
Nummer fabrikant THD00120
L-nummer L22290 66
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - S25-DRZ2472-08

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - gewicht van item): 0.466 kg
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. B): 3.18 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. B): 7 Degree
L (GTC - lengte snijrand, pos. B): 8.3 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. B): 9.7 mm
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 23 mm
FLGT (GTC - Lengte bond): 23.5 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 24 mm
Schachtdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 25 mm
Diameter kraag (DCSFMS): 35
DF (GTC - flensdiameter): 35 mm
LS (GTC - schachtlengte): 54 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 72 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. B): 87 Degree
Lengte kop (LFS): 98
OHX (GTC - uitstekende lengte): 98 mm
Totale lengte (OAL): 152
OAL (GTC - totale lengte): 152 mm
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 166 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 250
Boordiepte (RDD): 3XD
Boordiepte (LU): 72,0
Diameter (DC): ø24,00
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes
MIID (GTC - Master snijplaat identificatie, binnenkant mes, 1e stap): ZCMT080304