• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Draaigereedschap - A32S-DWLNR08-40

Artikelnummer: THC16140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC16140
EAN/GTIN 4960664731053
Nummer fabrikant THC16140
L-nummer L22410 426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschap - A32S-DWLNR08-40

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 13 Degree
HF (GTC - functionele hoogte): 18.1 mm
WF (GTC - functionele breedte): 22 mm
H (GTC - hoogte schacht): 30 mm
B (GTC - schachtbreedte): 31 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 32 mm
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 40 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 95 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 250 mm
OAL (GTC - totale lengte): 250 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 320
HAND (GTC - snijrichting): R
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): WNMG080408