Beitelhouder - SVJCR1616JX-11FF

Artikelnummer: THC14822
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC14822
EAN/GTIN 4960664881314
Nummer fabrikant THC14822
L-nummer L22460 378
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - SVJCR1616JX-11FF

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 0 Degree
LAMS (GTC - hellingshoek): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
Plaatgrootte: 11
Schachthoogte (H): 16
Schachtbreedte (B): 16
B (GTC - schachtbreedte): 16 mm
H (GTC - hoogte schacht): 16 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 16 mm
WF (GTC - functionele breedte): 16 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 120
LF (GTC - functionele lengte): 120 mm
OAL (GTC - totale lengte): 120 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 1616
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): VCET110302

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen