Beitelhouder - A20R-SVZBR11-25AE

Artikelnummer: THC13556
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC13556
EAN/GTIN 4960664585779
Nummer fabrikant THC13556
L-nummer L22410 236
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A20R-SVZBR11-25AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 5 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 7 Degree
Plaatgrootte: 11
HF (GTC - functionele hoogte): 11.9 mm
WF (GTC - functionele breedte): 18 mm
Schachtdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
Minimale boordiameter: 25
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 25 mm
Hoofdlengte (links): 40
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 190 mm
Totale lengte (OAL): 200
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
OAL (GTC - totale lengte): 200 mm
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): VBMT110304
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen