Draaibare beitelhouder - A12M-STLCR11-14AE

Artikelnummer: THC11826
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11826
EAN/GTIN 4960664541799
Nummer fabrikant THC11826
L-nummer L22410 628
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaibare beitelhouder - A12M-STLCR11-14AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 6.5 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
WF (GTC - functionele breedte): 7.2 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 10 Degree
Plaatgrootte: 11
H (GTC - hoogte schacht): 11 mm
Schachtdiameter (DCON): 12
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 12 mm
Minimale boordiameter: 14
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 14 mm
Hoofdlengte (links): 24
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 95 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 120
Totale lengte (OAL): 150
LF (GTC - functionele lengte): 150 mm
OAL (GTC - totale lengte): 150 mm
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): TCMT110204
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan