Draaibare beitelhouder - A10L-STLCL11-12AE

Artikelnummer: THC11825
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11825
EAN/GTIN 4960664541782
Nummer fabrikant THC11825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaibare beitelhouder - A10L-STLCL11-12AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 5.4 mm
WF (GTC - functionele breedte): 6.2 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
H (GTC - hoogte schacht): 9 mm
Schachtdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 10 mm
Plaatgrootte: 11
Minimale boordiameter: 12
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 12 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 12 Degree
Hoofdlengte (links): 20
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 95 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 100
Totale lengte (OAL): 140
LF (GTC - functionele lengte): 140 mm
OAL (GTC - totale lengte): 140 mm
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Materiaal: Steel
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): TCMT110204
Inwendige koelvloeistof: Yes