Draaibare beitelhouder - A20R-SDUCL11-27AE

Artikelnummer: THC11713
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11713
EAN/GTIN 4960664579648
Nummer fabrikant THC11713
L-nummer L22410 540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaibare beitelhouder - A20R-SDUCL11-27AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 5 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Plaatgrootte: 11
HF (GTC - functionele hoogte): 13 mm
WF (GTC - functionele breedte): 16.5 mm
H (GTC - hoogte schacht): 19 mm
B (GTC - schachtbreedte): 19.5 mm
Schachtdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
Hoofdlengte (links): 23
Minimale boordiameter: 27
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 27 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (OAL): 200
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
LF (GTC - functionele lengte): 200 mm
OAL (GTC - totale lengte): 200 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGT11T304
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen