Beitelhouder - KTTXR1616JX-16F

Artikelnummer: THC05306
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC05306
EAN/GTIN 4960664603442
Nummer fabrikant THC05306
L-nummer L22710 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KTTXR1616JX-16F

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
DHD (GTC - ontwerp met reductiekop): 2
Schachthoogte (H): 16
Schachtbreedte (B): 16
B (GTC - schachtbreedte): 16 mm
H (GTC - hoogte schacht): 16 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 16 mm
Hoofdlengte (links): 17
Links (GTC - hoofdlengte): 17.6 mm
Plaatgrootte: 32
Totale lengte (OAL): 120
LF (GTC - functionele lengte): 120 mm
OAL (GTC - totale lengte): 120 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 1616
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): TTX32R6001