Beitelhouder - SDJCR252525M-11

Artikelnummer: THC05165
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC05165
EAN/GTIN 4960664110742
Nummer fabrikant THC05165
L-nummer L22460 164
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - SDJCR252525M-11

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 0 Degree
LAMS (GTC - hellingshoek): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Plaatgrootte: 11
Hoofdlengte (links): 18
Schachthoogte (H): 25
Schachtbreedte (B): 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
H (GTC - hoogte schacht): 25 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 25 mm
WF (GTC - functionele breedte): 32 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 150
LF (GTC - functionele lengte): 150 mm
OAL (GTC - totale lengte): 150 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2525
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGW11T302
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right