Beitelhouder - PVPNL2525M-16Q

Artikelnummer: THC01220
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC01220
EAN/GTIN 4960664005376
Nummer fabrikant THC01220
L-nummer L22380 183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - PVPNL2525M-16Q

Kenmerk:

GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): -13 Degree
LAMS (GTC - hellingshoek): -10 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Plaatgrootte: 16
Schachthoogte (H): 25
Schachtbreedte (B): 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
H (GTC - hoogte schacht): 25 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 25 mm
Hoofdlengte (links): 30
WF (GTC - functionele breedte): 32 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 117.5 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 150
LF (GTC - functionele lengte): 150 mm
OAL (GTC - totale lengte): 150 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2525
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Inwendige koelvloeistof: No
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): VNGA160408