Beitelhouder - PTGNR1212F-11

Artikelnummer: THC00370
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC00370
EAN/GTIN 4960664004508
Nummer fabrikant THC00370
L-nummer L22380 132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - PTGNR1212F-11

Kenmerk:

GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): -6 Degree
LAMS (GTC - hellingshoek): -6 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
Plaatgrootte: 11
Schachthoogte (H): 12
Schachtbreedte (B): 12
B (GTC - schachtbreedte): 12 mm
H (GTC - hoogte schacht): 12 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 12 mm
WF (GTC - functionele breedte): 16 mm
Hoofdlengte (links): 18
Totale lengte (LF/OAL): 80
LF (GTC - functionele lengte): 80 mm
OAL (GTC - totale lengte): 80 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 91 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 1212
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): TNGN110308