Beitelhouder - PSSNL1616H-09

Artikelnummer: THC00230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC00230
EAN/GTIN 4960664004362
Nummer fabrikant THC00230
L-nummer L22380 162
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - PSSNL1616H-09

Kenmerk:

GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): -8 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
LAMS (GTC - hellingshoek): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.18 mm
Plaatgrootte: 9
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Schachthoogte (H): 16
Schachtbreedte (B): 16
B (GTC - schachtbreedte): 16 mm
H (GTC - hoogte schacht): 16 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 16 mm
WF (GTC - functionele breedte): 20 mm
Hoofdlengte (links): 22
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 45 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 100
LF (GTC - functionele lengte): 100 mm
OAL (GTC - totale lengte): 100 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 1616
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Inwendige koelvloeistof: No
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): SNGG090308