Beitelhouder - CRDNN3225P-12A

Artikelnummer: THA00580
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THA00580
EAN/GTIN 4960664003914
Nummer fabrikant THA00580
L-nummer L22460 49
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - CRDNN3225P-12A

Kenmerk:

LAMS (GTC - hellingshoek): -8.5 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.18 mm
Plaatgrootte: 12
WF (GTC - functionele breedte): 12.5 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
Schachtbreedte (B): 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
Hoofdlengte (links): 29
Schachthoogte (H): 32
H (GTC - hoogte schacht): 32 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 32 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 45 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 170
LF (GTC - functionele lengte): 170 mm
OAL (GTC - totale lengte): 170 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 3225
Type: N
HAND (GTC - snijrichting): N
Inwendige koelvloeistof: No
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): RNMN120300