simturn H2 klemhouder, staal, voor maximale steekdieptes, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Artikelnummer: TH2.2525.B18.15.30 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.2525.B18.15.30 L
EAN/GTIN 4069769267754
Nummer fabrikant AST3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, voor maximale steekdieptes
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Technische parameters:

  • f1 = 23,70 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerantie js14)
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Schroef = ATH0
  • Schroevendraaier = T15F
  • h = 25,0 mm