simturn H2 klemhouder, staal, buitenhoeken vrij, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikelnummer: TH2.2020.D45.12.30 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.2020.D45.12.30 R
EAN/GTIN 4069769267174
Nummer fabrikant ASU2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, buitenhoeken afgeschuind
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • f = 22,0 mm
  • Schroef = ATH0
  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm