• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn H2 klemhouder, staal, verminderde steekdiepte voor maximale stabiliteit, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: TH2.2020.C10.12.15 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.2020.C10.12.15 L
EAN/GTIN 4069769266832
Nummer fabrikant ASS9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, verminderde snijdiepte voor maximale stabiliteit
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • w≤ = 1,9 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • f1 = 19,45 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • Schroef = ATH0
  • Schroevendraaier = T15F
  • L2 = 28,5 mm