simturn H2 wisselplaat, insteken en profieldraaien, w=2 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: TH2.200.020 NG X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.200.020 NG X800
EAN/GTIN 4069769266528
Nummer fabrikant AEHZX800
L-nummer L23830 1021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 wisselplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien
w = 2 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • h = 5,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 1,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,03)