simturn H2 klemhouder, staal, verminderde steekdiepte voor maximale stabiliteit, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: TH2.1616.C10.12.15 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.1616.C10.12.15 L
EAN/GTIN 4069769265828
Nummer fabrikant ASQ1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, verminderde snijdiepte voor maximale stabiliteit
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 15,45 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerantie js14)
  • w≤ = 1,9 mm
  • Schroef = ATH0
  • Schroevendraaier = T15F