simturn H2 klemhouder, staal, voor de bewerking van kleine onderdelen, 10 x 10 mm, L=125 mm

Artikelnummer: TH2.1010.A11.12.20 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.1010.A11.12.20 R
EAN/GTIN 4069769264418
Nummer fabrikant AUHK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, voor de bewerking van kleine onderdelen
10 x 10 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATH0
  • Schroevendraaier = T15F
  • f1 = 9,20 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolerantie js14)
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm