simturn H2 klemhouder, staal, buitenhoeken vrij, 45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Artikelnummer: TH2.1.000.S.D45.15.25 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.1.000.S.D45.15.25 R
EAN/GTIN 4069769264098
Nummer fabrikant AW77
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, buitenhoeken afgeschuind
45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Technische parameters:

  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,40 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Schroef = ATH0
  • b = 25,40 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • f = 27,4 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerantie js14)